Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P-Touch Beschriftungsgerät, PTD460BTVPRG1, PTD460BTVPRG1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P-Touch Beschriftungsgerät, PTD460BTVPRG1, PTD460BTVPRG1
P-Touch Beschriftungsgerät, PTD460BTVPRG1, PTD460BTVPRG1
P-Touch Beschriftungsgerät, PTD460BTVPRG1, PTD460BTVPRG1
P-Touch Beschriftungsgerät, PTD460BTVPRG1, PTD460BTVPRG1
P-Touch Beschriftungsgerät, PTD460BTVPRG1, PTD460BTVPRG1
P-Touch Beschriftungsgerät, PTD460BTVPRG1, PTD460BTVPRG1
Artikel-Nr.:
     4502-07L6970
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     P-TOUCH 460 BTVPR
EAN/GTIN:
     4977766746076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Beschriftungsgerät, PTD460BTVPRG1, Brother Organisieren Sie Ihren Arbeitsbereich mit einem professionellen Beschriftungsgerät von Brother. Das PTD460BTVPRG1 ist ein kompaktes, benutzerfreundliches Modell, das sowohl für das Büro als auch das Homeoffice geeignet ist. Durch die integrierten Schnittstellen kann das Gerät flexibel ein gesetzt werden. Es eignet sich unter anderem zur Beschriftung von Ordnern, Ablagen, Schränken, Büromaterialien oder Kabeln und ermöglicht Ihnen so eine organisierte und komfortable Arbeitsumgebung. Features * Etiketten direkt über die Tastatur, die App iPrint&Label per Mobilgerät oder die Software P touch Editor am Computer erstellen * Großes grafisches Display mit Druckvorschau * Inklusive USB und Bluetooth Schnittstelle * Bis zu 70 Vorlagen zum Druck häufig benötigter Etiketten speichern * Bis zu 18 mm breite Etiketten drucken
Weitere Informationen:
Auflösung:
180 dpi
Ausführung:
Beschriftungsgerät
Breite:
178 mm
Höhe:
72 mm
Länge:
187 mm
Stromversorgung:
Netzadapter, 6 x AA Akku
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.73 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät brother, beschriftungsgerät, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Schriftdruckgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.