Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 2,4 V/2,8 Ah, NiMH für Panasonic Knickschrauber, EY 9221 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku 2,4 V/2,8 Ah, NiMH für Panasonic Knickschrauber, EY 9221 B
Akku 2,4 V/2,8 Ah, NiMH für Panasonic Knickschrauber, EY 9221 B
Artikel-Nr.:
     4502-07L6566
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY 9221 B
EAN/GTIN:
     5025232582693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Akku Digitalkamera
Akkupacks für Akku-Bohrschrauber und -Sägen Typ Panasonic EY. Typ: EY 9221 B, Ni-MH-Akku 2,4 V 2,8 Ah
Weitere Informationen:
Ausführung:
Akku 2,4 V/2,8 Ah, NiMH
Geeignet für:
Panasonic Knickschrauber
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.18 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akkupack 2,4v ni-mh, akku für digitalkamera / camcorder, kameraakku panasonic, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Bohrmaschinen-Akkupack, Ersatzakku, Ersatzakkumulator, Lithium-Akkumulator, Lithium-Ionen-Akku, Lithium-Ionen-Akkumulator, Ni/MH-Akku, Ni/MH-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 26,38*
€ 35,69*
€ 4,00*
ab € 27,17*
€ 37,48*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,78*
€ 37,49*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 32,98*
€ 44,27*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 32,95*
€ 49,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
EY 0L82 B
ab € 46,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.