Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftbandkassette, 9 mm, Band weiß, Schrift rot, 7 m, S0720700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schriftbandkassette, 9 mm, Band weiß, Schrift rot, 7 m, S0720700
Schriftbandkassette, 9 mm, Band weiß, Schrift rot, 7 m, S0720700
Artikel-Nr.:
     4502-07L5779
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720700
EAN/GTIN:
     5411313409155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Schriftbandkassette, S0720700, DYMO Schriftbandkassette, 9 mm, Band weiß, Schrift rot, 7 m Das Dymo D1-Band wird mit DYMOs Easy-Peel-Rückenschlitz für problemloses Aufbringen der Etiketten geliefert. Features * Einzelkassetten-System * Thermische Übertragungstechnik * Schnell und einfach zu bedienen - einfach die Kassette einlegen und mit der Etikettierung beginnen
Weitere Informationen:
Bandfarbe:
weiß
Breite:
9 mm
Geeignet für:
Dymo-Beschriftungsgeräte Typ S072
Länge:
7 m
Material:
Kunststoff
Schriftfarbe:
rot
Ursprungsland:
BE
Gewicht:
0.03587 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja

Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 3500; 5500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 10,99*
€ 15,87*
€ 4,30*
ab € 11,15*
€ 15,97*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,32*
€ 20,16*
€ 8,95*
ab € 14,25*
€ 20,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,18*
€ 21,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.