Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Rhino Beschriftungsband Rot für Dymo 160, Dymo 210D, Dymo 280, Dymo 360, Dymo 420P, Dymo 450 DUO, Dymo 500TS,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2030463
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720700
EAN/GTIN:
     5411313409155
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Bandbreite = 9 mm
Hintergrundfarbe = Weiß
Druckfarbe = Rot
Schutzlackiert = Ja
Bandlänge = 7 m
Etikettenmenge = 1 Roll
Better World-Produkt = Ja

D1-Bänder für Dymo. Farbige Bänder für DYMO Beschriftungsgeräte Wiederablösbar Wasserabweisend Einfaches Ablösen vom Trägerband durch geschlitzte Rückseite Nicht laminiert Länge: 7m. ID1-Spezialbänder für den Industrieeinsatz finden Sie im Kapitel Kabel-Zubehör (z.B. Best.-Nr.:< 456-5848') 456-5848/ )
Weitere Informationen:
Bandbreite:
9 mm
Hintergrundfarbe:
Weiß
Druckfarbe:
Rot
Schutzlackiert:
Ja
Bandlänge:
7 m
Etikettenmenge:
1 Roll
Better World-Produkt:
Ja

Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 3500; 5500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, schriftband rot auf weiss 9mm x 8m, dymo-bänder für büroanwendung, dymo d1 newell rubbermaid, 2030463, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Dymo, S0720700, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 10,99*
€ 15,84*
€ 4,30*
ab € 11,16*
€ 15,94*
€ 6,90*
ab € 14,28*
€ 20,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,27*
€ 20,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,19*
€ 21,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.