Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Winkeladapter 9-255 ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Winkeladapter 9-255 ESD
ESD-Winkeladapter 9-255 ESD
Artikel-Nr.:
     4502-07L3304
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-255 ESD
EAN/GTIN:
     4099891431082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Werkzeuge
Spannmittel
Spannwerkzeug
ESD-Winkeladapter in ableitfähiger Ausführung 9-255 ESD. Zur Erweiterung des Wendekreises beim Einsatz von Platinenhalterungen 9-253. Gewicht: 95 g.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkeladapter
ESD-Schutz:
Ja
Material:
Aluminium-Druckguss
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubstock, Schraubstocksystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 16,80*
€ 23,73*
€ 4,00*
ab € 18,33*
€ 26,35*
€ 8,95*
ab € 19,52*
€ 27,89*
€ 4,80*
ab € 20,28*
€ 28,32*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,34*
€ 36,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7125
ab € 2,115*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8125
ab € 9,51*
Zubehör
Bernstein
9-251-ESD
ab € 86,06*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5125
ab € 11,68*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5150
ab € 13,53*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-253 ESD
ab € 61,89*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7100
ab € 2,115*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7150
ab € 2,865*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8100
ab € 8,22*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8150
ab € 10,73*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9100
ab € 7,63*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9125
ab € 8,40*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9150
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.