Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 9-900-S7100 Schonbacken 9-900-S7100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1954351-BP
Herst.-Nr.:
     9-900-S7100
EAN/GTIN:
     4250838515399
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Bernstein Tools 9-900-S7100 Schonbacken 9-900-S7100

Schonbacken Kunststoff, mit Magnet 100mm, Farbe gelb, 1 Paar bestehend aus 2 Stück

Mit durchgängigen magnetischen Schienen für einen rutschfesten Sitz am Schraubstock

Technische Daten:
Weitere technische Daten: für Backenbreite 100 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Bernstein Tools
Produkt-Art:
Schonbacken
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
76
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,765*
2
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,295*
€ 3,815*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,84*
€ 6,08*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 6,35*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 7,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3,765*
€ 4,48035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,425*
€ 4,07575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,285*
€ 3,90915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,085*
€ 3,67115
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 7,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-205
ab € 112,66*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-205 ESD
ab € 128,07*
Zubehör
Bernstein
9-215
ab € 116,42*
Zubehör
Bernstein
9-227
ab € 146,28*
Zubehör
Bernstein
9-228
ab € 132,47*
Zubehör
Bernstein
9-262
ab € 98,51*
Zubehör
Bernstein
9-281sw
ab € 84,19*
Zubehör
Bernstein
9-261sw
ab € 88,30*
Zubehör
Bernstein
9-251-ESD
ab € 90,38*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-251
ab € 77,54*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252 ESD
ab € 80,91*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252
ab € 69,97*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-253 ESD
ab € 61,87*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-255-ESD
ab € 16,86*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-256
ab € 61,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.