| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07L294 Herst.-Nr.: ALCRON EAN/GTIN: 7640144717384 |
| | |
|
| | |
| Lieferung ohne Batterien, 2 Batterien AA bitte separat bestellen, 30 X Mikroskop, tragbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mikroskop | Schnittstellen: | PC | Vergrößerung: | 30 | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.06673 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handmikroskop, Mikrolupe, Stabmikroskop, Taschenmikroskop, Auflichtmikroskop, Digital-Mikroskop, Forschungsmikroskop, Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, stabmikroskop 30-fach, auflichtmikroskop, handlupe 30 fach, Werkzeuge, Optische Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,26* | € 57,25* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,21* | € 57,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,12* | € 58,73* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 51,68* | € 67,84* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,75* | € 108,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|