Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät BMP51-UBPKIT EU - Brady


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschriftungsgerät BMP51-UBPKIT EU - Brady
Beschriftungsgerät BMP51-UBPKIT EU - Brady
Artikel-Nr.:
     4502-07L2467
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     BMP51-UBPKIT EU
EAN/GTIN:
     4099891425487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
1 Stück / Karton, Der BMP™51 Etikettendrucker ist ein kompakter, vielseitiger, tragbarer Drucker mit integrierter Bluetooth®-Technologie für den kabellosen Einsatz. Dieser Etikettendrucker mit einem Druckkopf mit 300 dpi kann professionelle, beständige Etiketten mit einer Breite von bis zu 38,10 mm drucken. Er kann für Endlos- und vorgestanzte Etiketten eingesetzt werden. Die Druckgeschwindigkeit beträgt 25,40 mm/Sekunde. Mit dem integrierten Schneider, leicht einsetzbaren Kassetten und 3 verschiedenen Akkuoptionen ist der BMP™51 Etikettendrucker eine leistungsstarke Lösung für das Erstellen von Etiketten direkt vor Ort. Der BMP™51 verfügt für den „Stand-alone"-Betrieb über eine vollwertige QWERTY-Tastatur. Der BMP™51 Etikettendrucker eignet sich ideal für verschiedene Kennzeichnungszwecke, wie elektrischer Bereich, Datenkommunikation, Sicherheit und Gebäude, Produkt- und Schalttafelherstellung sowie Labore. Der Drucker wird mit der kostenlosen Brady Workstation Basic Suite geliefert, sodass Sie sofort mit dem Gestalten von professionellen Etiketten beginnen können. Zum Lieferumfang gehören: Li-Ion-Akku, USB-Kabel, AC-Adapter mit Netzkabel, Produkt-CD, CD mit Brady-Druckertreibern, Kurzanleitung, Bluetooth-Netzwerkkarte sowie 1x MC1-1000-422
Weitere Informationen:
Auflösung:
300 dpi
Ausführung:
Beschriftungsgerät
Breite:
155 mm
Höhe:
91.44 mm
Länge:
261.62 mm
Stromversorgung:
AC-Adapter, Wiederaufladbarer Akku
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, brady beschriftungsgerät, beschriftungs gerät, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Schriftdruckgerät, Prägegerät, Schriftprägegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 614,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,79*
€ 827,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,29*
€ 794,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,34*
€ 773,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,77*
€ 753,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,15*
€ 730,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.