Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMP61 Label Printer with QWERTZ keyboard - EU Power Supply - 220V - Wifi - Brady


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMP61 Label Printer with QWERTZ keyboard - EU Power Supply - 220V - Wifi - Brady
BMP61 Label Printer with QWERTZ keyboard - EU Power Supply - 220V - Wifi - Brady
Artikel-Nr.:
     4502-07L1796
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     BMP61-QWERTZ-EU-W
EAN/GTIN:
     4099891425326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
1 Stück / Packung, Der BMP™61 Etikettendrucker erfüllt Ihre hohen Ansprüche. Er ist Ihr zuverlässiger Begleiter für die Kennzeichnung, den ganzen Tag, jeden Tag, auf Jahre hinaus. Er bietet mehrere Benutzeroberflächen, einen Touchscreen, unterschiedliche Konnektivitätsoptionen sowie verschiedene Möglichkeiten zum Verwalten und Speichern von Daten. Mithilfe der mobilen Apps können Sie Etikettenentwürfe über die integrierte WLAN-Technologie von Ihrem Smartphone an den BMP61 senden. Der Drucker kann vorgestanzte und Endlosetiketten sowie Etiketten in Großpackungen mit einer Breite von bis zu 50,8 mm äußerst schnell bedrucken. Außerdem können kundenspezifische Etiketten bedruckt werden. Der Drucker wird mit der kostenlosen Brady Workstation Basic Suite geliefert, sodass Sie sofort mit dem Gestalten von professionellen Etiketten beginnen können.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Auflösung:
300 dpi
Ausführung:
Etikettendrucker
Breite:
107.19 mm
Höhe:
106.42 mm
Länge:
328.42 mm
Stromversorgung:
AC-Adapter, Wiederaufladbarer Akku
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 844,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,36*
€ 1.091,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,47*
€ 1.081,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,77*
€ 1.049,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,15*
€ 1.029,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,58*
€ 1.005,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.