| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07L1792 Herst.-Nr.: M50-71-AC-BC-EU EAN/GTIN: 4099891430078 |
| | |
|
| | |
| 1 Stück / Stück, Zubehör für BMP™41/51/53/71 Etikettendrucker Weitere Informationen: | | Geeignet für: | BMP51, BMP53 | Zubehörart: | Netzadapter | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, brady beschriftungsgerät, beschriftungs gerät, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Schriftdruckgerät, Zubehör für Beschriftungsgeräte, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,34* | € 165,37* | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 144,59* | € 184,60* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,69* | € 226,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 182,69* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|