Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 100 Ω, 0.125 W, ±1 %, CR0805-FX-1000EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 100 Ω, 0.125 W, ±1 %, CR0805-FX-1000EL
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 100 Ω, 0.125 W, ±1 %, CR0805-FX-1000EL
Artikel-Nr.:
     4502-07E1011
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0805-FX-1000ELF
EAN/GTIN:
     4099879165503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
SMD-Dickschichtwiderstand, CR0805-FX-1000ELF, Bourns Features * RoHS-konform * Enge Toleranzen der unteren Elektrodenbreite * Geeignet für alle Arten von Lötprozessen * Papierband auf Spule für automatische Bestückung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.5 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
100 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
1 Tag
118507
10
€ 14,99*
ab € 0,00381*
€ 0,02173*
1 Tag
24550
25
€ 5,95*
ab € 0,0283*
€ 0,1414*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,00764*
€ 0,16047*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25000 Stück ( entspricht € 367,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aven
1340
ab € 5,97*
Zubehör
Multicomp
MC0805WAFE024KIT
ab € 108,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.