Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0805-FX-1000-ELF RES, THICK FILM, 100R, 1%, 0.125W, 0805,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1795256
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0805-FX-1000-ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Widerstand: 100 ohm
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung: 125 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Produktpalette: CR Series
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [2012 Metric]
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstände, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0805-FX-1000-ELF, 1795256, 179-5256
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0103*
    € 0,0147*
    25000
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,0147*
    2 Tage
    119187
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00381*
    € 0,02192*
    2 Tage
    24550
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0286*
    € 0,1427*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,00763*
    € 0,16189*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,16189*
    € 0,19265
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,02192*
    € 0,02608
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,01706*
    € 0,0203
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01216*
    € 0,01447
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01131*
    € 0,01346
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0112*
    € 0,01333
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00763*
    € 0,00908
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,89*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 109,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.