Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0805-FX-1000ELF DICKSCH.WIDERSTAND 100R 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2008370
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0805-FX-1000ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstände, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0805-FX-1000ELF, 2008370, 200-8370
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0103*
    € 0,0147*
    25000
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,0147*
    Lager 139
    119187
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00381*
    € 0,02186*
    1 Tag
    24550
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0283*
    € 0,1423*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,00762*
    € 0,16145*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02186*
    € 0,02601
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,02141*
    € 0,02548
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01229*
    € 0,01463
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0105*
    € 0,0125
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00935*
    € 0,01113
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00772*
    € 0,00919
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00579*
    € 0,00689
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00564*
    € 0,00671
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00549*
    € 0,00653
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00381*
    € 0,00453
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2186* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,91*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 109,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.