Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recovery-Diode, 1400 V, 16 A, DO-203AA, VS-16F120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Recovery-Diode, 1400 V, 16 A, DO-203AA, VS-16F120
Recovery-Diode, 1400 V, 16 A, DO-203AA, VS-16F120
Artikel-Nr.:
     4502-06S6915
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-16F120
EAN/GTIN:
     4099879039392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
16A 1,2KV DO-203AA Rectifier Axial Bulk Cathode to Stud
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
16 A
Gehäuse:
DO-203AA
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
Bolzenmontage
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1200 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-65 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
1400 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,16*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 4,61*
1
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 6,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 461,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.