Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recovery-Diode, 1200 V, 16 A, DO-203AA, VS-16F100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Recovery-Diode, 1200 V, 16 A, DO-203AA, VS-16F100
Recovery-Diode, 1200 V, 16 A, DO-203AA, VS-16F100
Artikel-Nr.:
     4502-06S6914
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-16F100
EAN/GTIN:
     4099879039385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
16A 1KV DO-203AA Rectifier Axial Bulk Cathode to Stud
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
16 A
Gehäuse:
DO-203AA
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
Bolzenmontage
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1000 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-65 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
1200 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, diode 16a, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 5,31*
1
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 6,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 531,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.