Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06P0743 Herst.-Nr.: XZBWE112A24 EAN/GTIN: 4099891099503 |
| | |
|
| | |
| Funksender für Sensoren und Schalter Funksender für Sensoren und Schalter. Produkt oder Komponententyp: Funksender. Die technischen Merkmale von XZBWE112A24 von Schneider Electric im Überblick * Breite 68 mm * Indoor Ja; * Länge des Anschlusskabels 0 m * Max. Reichweite 100 mm * Höhe 65 mm * Outdoor Ja; * Polarisation gerichtet * Montageart Deckenmontage * Mit Anschlusskabel Nein * Antennengewinn 0 dBi * Anschlussart Stecker * Anschluss sonstige * Tiefe 23 mm * Umgebungstemperatur während des Betriebs 55 °C, -25 °C * Öffnungswinkel vertikal 0 ° * Öffnungswinkel horizontal 0 ° * Schutzart (IP) IP55 Weitere Informationen: | | LED-Anzeige: | Ja | max. Spannung: | 24 V | Schutzart (IP): | IP67 | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 0.08 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 95,06* | € 117,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 98,71* | € 121,56* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 102,19* | € 126,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 104,44* | € 128,59* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,78* | € 136,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|