Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique XZBWE112A24 Funksender f.Sensoren u.Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funksender für Sensoren und Schalter
Funksender für Sensoren und Schalter
Funksender für Sensoren und Schalter
Artikel-Nr.:
     986-5024610
Hersteller:
     Telemecanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XZBWE112A24
EAN/GTIN:
     3389119623957
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Dieses Produkt ist Teil der XZ-Reihe, einem Angebot an Funksendern. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen drahtlosen Sender für Sensoren und Schalter. Das Protokoll des Kommunikationsanschlusses entspricht dem ZigBee IEEE 802.15.4. Er hat NPN oder PNP für den diskreten Sensoreingang und 1 LED grün oder orange für den Ein/Aus-Sensorausgang. Mit externer Sicherung und schnellem Auslöseschutz. Er ist mit einer 5-poligen M12-Buchse (Sensor) und einem 4-poligen M12-Stecker (Stromversorgung) für den elektrischen Anschluss ausgestattet. Es handelt sich um einen Sender mit einer Nennversorgungsspannung von 24V DC, 15mA (-15% bis 20%), einem maximalen Versorgungsstrom von 100mA bei 24V ohne Überlastschutz und einer Reaktionszeit von 30ms. Es ist ein IP55-zertifiziertes Produkt. Die Abmessungen sind 68 mm (Breite) x 23 mm (Tiefe) x 65 mm (Höhe) und wiegen 0,051 kg. Er ist ideal für Sensoren und Schalter. Dieses Produkt ist CE-zertifiziert. Das Sortiment an Steckern und Kabelsätzen für die Maschinenverkabelung wurde für eine optimale Benutzerfreundlichkeit entwickelt, um den Anschluss zu vereinfachen und eine schnelle und sichere Referenzidentifizierung zu ermöglichen. Verbesserter Anschluss der Sensoren an das Gehäuse.
Weitere Informationen:
Max. Reichweite:
100 m
Höhe:
65 mm
Breite:
68 mm
Tiefe:
23 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 55 °C
Montageart:
Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Anschlussart:
Stecker
Anschluss:
sonstige
Mit Anschlusskabel:
false
Indoor:
true
Outdoor:
true
Polarisation:
horizontal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 89,50*
€ 111,13*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,17*
€ 114,91*
€ 5,95*
ab € 97,99*
€ 122,05*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 102,68*
€ 127,04*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 103,88*
€ 129,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.