Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslicht, orange, 24 V AC/DC, IP23, XVR10B05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rotationslicht, orange, 24 V AC/DC, IP23, XVR10B05
Rotationslicht, orange, 24 V AC/DC, IP23, XVR10B05
Artikel-Nr.:
     4502-06P0283
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVR10B05
EAN/GTIN:
     4099891538675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Buzzer
Abbildung kann abweichen. 106mm-Rotationslicht, orange 24VAC-DC Mit den zahlreichen Ausführungen, Durchmessern (84 bis 130 mm) und Farben garantiert Ihnen dieses einfache und effiziente Angebot gut aus der Entfernung sichtbare Informationen zur Verbesserung der Produktivität. Wir können Die technischen Merkmale von XVR10B05 von Schneider Electric im Überblick * Leuchtmittel LED * Nennspannung 24 V * Optik Spiegel * Schutzart (IP) IP55 * Stromaufnahme 0 A * Stromart AC/DC
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Rotationslicht
Breite:
106 mm
Einbaudurchmesser:
106 mm
Farbe der Beleuchtung:
orange
Farbe:
orange
Nennstrom:
125 mA
Schutzart (IP):
IP23
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.624 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,35*
€ 110,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,05*
€ 111,58*
€ 5,95*
ab € 109,81*
€ 131,43*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 110,74*
€ 132,47*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 110,76*
€ 132,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.