Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic Temperaturschalter TSM 125 Baustein 10 - 15 V/DC Temperatur-Regelbereich (°C) -55 bis +125 °C (TSM 125)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2657911
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     TSM 125
EAN/GTIN:
     4260003173323
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
h-tronic temperaturregler

Übersicht

Temperaturschalter

Schalttemperatur frei wählbar Leistungsfähig und übersichtlich Einstellbar auf heizen oder kühlen

Der Universal-Temperaturschalter (Thermometer) eignet sich hervorragend für alle Einsatzbereiche, bei denen eine Temperaturregelung im Heiz- oder Kühlbetrieb erforderlich ist. Sein externer, steckbarer Temperatursensor erfasst Messbereiche von -55 bis +125 °C. Die Schalttemperatur wird in 1°C-Schritten eingestellt. Eine 12,7 mm große 7-Segment-Anzeige zeigt die Ein- und Ausschalttemperatur bzw. auch die aktuelle Temperatur an. Eine rote LED signalisiert zudem „Heizen“, eine gelbe „Kühlen“, eine weitere leuchtet bei eingeschaltetem Relais. Das Elektronik-Thermostat ist nicht nur übersichtlich und einfach in der Handhabung, sondern auch sicher in der Anwendung - Fühlerkurzschluss und Fühlerunterbrechung werden sofort erkannt. Das Einbaumodul kann eigenständig eingesetzt werden, aber auch als Ersatz für defekte mechanische Thermostate oder für Digitalthermometer dienen. Die Anschlussleitung kann optional bis auf 50 m verlängert werden.

Ausstattung:
Schalttemperatur frei einstellbar Min./Max.-Anzeige Fernmessung bis 50 m Serielle Schnittstelle Fühlerüberwachung auf Kurzschluss Fühlerüberwachung auf Unterbrechung Relais schaltet bei Fühlerfehler ab Bedienungs- und überwachungsfreier Betrieb Einstellbar auf heizen oder kühlen LED-Anzeigen für Relais ein, Fühlerfehler, Heizen, Kühlen.

Technische Daten:
Ausführung: Baustein Ausgangsleistung: 5 A/250 V/AC (potentialfreier Relaiskontakt) Betriebsspannung: 10 - 15 V/DC Produktabmessung, Breite: 101 mm Produktabmessung, Höhe: 47 mm Stromaufnahme: ca. 60 mA Temperatur-Regelbereich (°C): -55 bis +125 °C Weitere technische Daten: Auflösung: 0,1 °C Tiefe: 35 mm Ausschnitt für Frontplatte: 97 x 43 mm

Lieferumfang:
Temperaturschalter Temperatursensor mit 2 m steckbarer Anschlussleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: temperatur regler, 1114525, htronic, tronic, temperaturschalter, baustein, v/dc, temperaturregelbereich, +125, temperatur, regelbereich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,30*
€ 52,15*
€ 6,90*
ab € 39,84*
€ 52,16*
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 39,87*
€ 53,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,71*
€ 68,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
1114441
ab € 19,62*
Sonstiges
H-tronic
1114435
ab € 12,03*
Sonstiges
H-tronic
1114442
ab € 11,82*
Sonstiges
Thermo TECH
3142013
ab € 37,36*
Sonstiges
Thermo TECH
3142010
ab € 38,25*
Sonstiges
Thermo TECH
3142014
ab € 55,79*
Sonstiges
Thermo TECH
3142015
ab € 71,10*
Sonstiges
Thermo TECH
3142011
ab € 38,50*
Sonstiges
Thermo TECH
3148046
ab € 87,68*
Sonstiges
Thermo TECH
FOLIENHEIZUNG 110X77MM
ab € 12,43*
Sonstiges
Thermo TECH
2115263
ab € 15,26*
Sonstiges
Thermo TECH
2115266
ab € 27,46*
Sonstiges
Thermo TECH
2115262
ab € 13,15*
Sonstiges
Thermo TECH
2115264
ab € 12,05*
Sonstiges
Thermo TECH
FOLIENHEIZG. 320X137MM
ab € 21,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.