| |
|
| Artikel-Nr.: 102-552452-BP Herst.-Nr.: 1114435 EAN/GTIN: 4260003173354 |
| |
|
| | |
| H-Tronic TS1 Temperatursensor für Zirkulationssteuerung -55 - 125 °C
Temperatursensor TS 1 Metall
Passend für Temperaturschalter TS 125 (Best.-Nr. 551385) und TSM 125 (Bestell-Nr.: 190768). Sensor in Metall vergossen. Zur Messung im Freien, an Oberflächen oder in nicht aggressiven Gasen. Er ist für einen Temperaturbereich von –55 bis +125 °C geeignet.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Weitere technische Daten: Abm. des Sensors: Länge 58 mm, Ø 11,5 mm
Lieferumfang: Temperatursensor im Metallrohr mit 2 m Kabel und RJ45-Stecker. Anschlussfertig.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | H-Tronic | Betriebsspannung: | 230 V | Temperatur (max.): | 125 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | Temperatursensor für Zirkulationssteuerung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4260003173354, H-Tronic, 1114435, TS1, Zirkulationscontroller |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,03* | € 21,80* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,68* | € 21,82* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,02* | € 39,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|