Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic TS2-2 Temperatursensor für Zirkulationssteuerung -20 - 120 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552453-BP
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     1114442
EAN/GTIN:
     4260003173361
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
H-Tronic TS2-2 Temperatursensor für Zirkulationssteuerung -20 - 120 °C

Temperatursensor TS2-2 vergossen Kunststoff

Passend für Temperaturschalter TS 125 (Best.-Nr. 551385) und TSM 125 (Bestell-Nr.: 190768). Sensor in Kunststoff vergossen. Zur Messung im Freien, an Oberflächen, in nicht aggressiven Gasen oder von Flüssigkeiten in nicht aggressiven Medien geeignet. Somit auch ideal für z.B. Aquarien.
Für einen Temperaturbereich von –20 bis +120 °C geeignet.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Temperatur (max.): 120 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Lieferumfang:
Temperatursensor TS2-2 vergossen mit 2 m Kabel und RJ45-Stecker. Anschlussfertig.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
H-Tronic
Betriebsspannung:
230 V
Temperatur (max.):
120 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Temperatursensor für Zirkulationssteuerung
Weitere Suchbegriffe: h-tronic temperaturfühler, temperaturfühler, 4260003173361, H-Tronic, 1114442, TS2-2, 1114440
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,82*
€ 22,93*
Lager 102
68
Frei Haus
ab € 15,46*
€ 22,95*
€ 3,50*
ab € 29,36*
€ 40,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.