Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsrelais, 1 Wechsler, 16 A/250 VAC, mit Bluetooth, 13.21.8.230.B000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionsrelais, 1 Wechsler, 16 A/250 VAC, mit Bluetooth, 13.21.8.230.B000
Multifunktionsrelais, 1 Wechsler, 16 A/250 VAC, mit Bluetooth, 13.21.8.230.B000
Artikel-Nr.:
     4502-06N7511
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     13.21.8.230.B000
EAN/GTIN:
     8012823437422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Impulsrelais
Installationsrelais
Multifunktionsrelais mit Bluetooth,13.21.8.230.B000, Finder Features * BLE-Kommunikationsprotokoll * Montage in runde Unterputzdosen (Ø 60 mm) * 128-Bit-Verschlüsselung * Bis zu 8 Szenarien * Kann über Standardtaster und Funktaster gesteuert werden
Weitere Informationen:
Dimmbar:
Nein
Einschaltdauer:
100 % ED
Größe:
43 x 44,1 x 21,9 mm
Lampenleistung:
1000 W
Montage:
Unterputzmontage
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
16 A
Schaltfunktion:
1 Wechsler
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.084 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionszeitrelais, Schaltaktor, Zeitrelais, schaltaktor 16a, schaltaktor, multifunktionsrelais finder, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Relay, Fernschalter, Impulsschalter, Schrittschaltrelais, Stromstoß-Relais, Stromstoßschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,98*
€ 46,26*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,05*
€ 46,27*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 37,55*
€ 48,10*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,23*
€ 51,10*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 43,25*
€ 54,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.