| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C894322 Herst.-Nr.: 13.21.8.230.B000 EAN/GTIN: 8012823437422 |
| |
|
| | |
| Bluetooth Multifunktions-Relais (YESLY-Schaltaktor) für Unterputzdosen-Montage, 1 programmierbarer Kanal, 12 Funktionen wählbar, 1 Eingang für kabelgebundene Taster, 1 Wechsler für 16 A/250 V AC, Kontaktmaterial: AgSnO2, Versorgungsspannung: 230 V AC (50/60 Hz), Lampen-Last: LED 300 W/230 V AC, Übertragungsreichweite ca. 10 Meter im freien Raum (ohne Hindernisse) Weitere Informationen: | | Kanäle: | 1 | Schutzart: | IP20 | Datenübertragung (Smart Home): | Funk | Funkstandard (Smart Home): | Bluetooth Low Energy | Montageart: | Unterputz | Frequenz: | 2.4 GHz | Stromversorgung: | netzbetrieben | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Serie: | Finder YESLY | Max. Reichweite im Freifeld: | 10 m | Basisstation: | Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff | Produkt-Art: | Schaltaktor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 35,97* | € 46,24* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,04* | € 46,25* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,69* | € 48,08* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,12* | € 51,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,12* | € 52,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|