Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter, Drehbetätiger, 3-polig, 63 A, 690 V, Fronteinbau, KG64B.T203/01.E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptschalter, Drehbetätiger, 3-polig, 63 A, 690 V, Fronteinbau, KG64B.T203/01.E
Hauptschalter, Drehbetätiger, 3-polig, 63 A, 690 V, Fronteinbau, KG64B.T203/01.E
Artikel-Nr.:
     4502-06N5908
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG64B.T203/01.E
EAN/GTIN:
     4099889296334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion Typ Kraus & Naimer KG. Nach IEC/EN 60947, ICE/EN 60204, VDE 0660 und VDE 0113, 3polig, für Fronteinbau mit Vierlochbefestigung, Schutzart IP 66; Isolationsspannung (gültig für Netze mit geerdetem Sternpunkt): 690 V, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 3, Anschlussquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: max. 10 mm², Frontplattengröße: 64 x 64 mm. Technische Merkmale (Typ, Dauerstrom, Schaltleistung (3 x 380 V/440 V), Einbautiefe): KG64B T203/01 E, 63 A, 22 kW, 60,5 mm
Weitere Informationen:
Betätiger:
Drehbetätiger
Dauerstrom:
63 A
Isolationsspannung:
690 V
Montage:
Fronteinbau
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2687 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,12*
€ 52,70*
€ 5,46*
ab € 40,99*
€ 52,71*
Frei Haus
ab € 41,77*
€ 53,79*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,69*
€ 58,53*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 51,68*
€ 65,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kraus & Naimer
K1.M160/3
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.