Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter, Drehbetätiger, 3-polig, 40 A, 690 V, Fronteinbau, KG41B.T203/01.E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptschalter, Drehbetätiger, 3-polig, 40 A, 690 V, Fronteinbau, KG41B.T203/01.E
Hauptschalter, Drehbetätiger, 3-polig, 40 A, 690 V, Fronteinbau, KG41B.T203/01.E
Artikel-Nr.:
     4502-06N5906
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG41B.T203/01.E
EAN/GTIN:
     4099889296327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion Typ Kraus & Naimer KG. Nach IEC/EN 60947, ICE/EN 60204, VDE 0660 und VDE 0113, 3polig, für Fronteinbau mit Vierlochbefestigung, Schutzart IP 66; Isolationsspannung (gültig für Netze mit geerdetem Sternpunkt): 690 V, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 3, Anschlussquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: max. 10 mm², Frontplattengröße: 64 x 64 mm. Technische Merkmale (Typ, Dauerstrom, Schaltleistung (3 x 380 V/440 V), Einbautiefe): KG41B T203/01 E, 40 A, 15 kW, 60,5 mm
Weitere Informationen:
Betätiger:
Drehbetätiger
Dauerstrom:
40 A
Isolationsspannung:
690 V
Montage:
Fronteinbau
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.26699 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 10,00*
ab € 24,94*
€ 33,91*
€ 4,00*
ab € 31,95*
€ 43,37*
€ 5,46*
ab € 33,44*
€ 43,39*
Frei Haus
ab € 34,08*
€ 44,27*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 42,07*
€ 54,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kraus & Naimer
K1.M160/3
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.