| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06N5179 Herst.-Nr.: 527820355100 EAN/GTIN: 4017254161049 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Uhrenthermostat eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Warmluftheizungen usw...Sehr große Anzeige, die Hinterleuchtung in blau ist aus, kurzzeitig ein nach Tastendruck. Einzeilige Textanzeige zur selbsterklärenden Bedienung. Automatische Sommer/Winterzeitumstellung. Voreingestellte u. anpassbare Lifestyle Zeitprogramme. Unbefugtensicherung. Optimum-Start (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). Max. 9 Schaltzeiten pro Tag. Kurzzeit-Timer (Party) für Stundenweise Änderung der Temperatur. Frostschutzfunktion. Einstellbereich der Temperatur begrenzbar. Ventilschutz. Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt. Heizen/Kühlen Umschaltung, Anpassung an Ventile stromlos offen. Energieverbrauchsanzeige (Einschalten x Kosten). Montage in 55er UP-Dose Weitere Informationen: | | Ausführung: | Uhrenthermostat | Farbe: | weiß | max. Temperatur: | 30 °C | min. Temperatur: | 5 °C | Montage: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP30 | Spannung: | 230 VAC | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Uhren-Raumthermostat, Uhrenthermostat, uhrenthermostat eberle, uhrenthermostat, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Unterputz-Temperaturregler, Fußbodentemperaturregler, Lufttemperaturregler, Thermostat, Haustechnik |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,88* | € 118,82* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 94,92* | € 118,85* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 100,24* | € 124,87* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 103,52* | € 128,79* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 103,63* | € 129,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|