Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle UP-Uhrenthermostat als Raumregler, AC 230V, 1Wechsler, Heizen 5(2) A, Kühlen 1(1) A, Hinterleuchtung blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uhrenthermostat, 230 VAC, 5 bis 30 °C, weiß, 527820355100
Uhrenthermostat, 230 VAC, 5 bis 30 °C, weiß, 527820355100
Artikel-Nr.:
     3461-40312609
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     527820355100
EAN/GTIN:
     4017254161049
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Unterputz-Uhrenthermostat eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfussboden-, Warmluftheizungen usw.. Sehr grosse Anzeige, die Hinterleuchtung in blau ist aus, kurzzeitig ein nach Tastendruck. Einzeilige Textanzeige zur selbsterklärenden Bedienung. Automatische Sommer/Winterzeitumstellung. Voreingestellte u. anpassbare Lifestyle Zeitprogramme. Unbefugtensicherung. Optimum-Start (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). Max. 9 Schaltzeiten pro Tag. Kurzzeit-Timer (Party) für Stundenweise Änderung der Temperatur. Frostschutzfunktion. Einstellbereich der Temperatur begrenzbar. Ventilschutz. Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt. Heizen/Kühlen Umschaltung, Anpassung an Ventile stromlos offen. Energieverbrauchsanzeige (Einschalten x Kosten). Montage in 55er UP-Dose - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anschluss:
drei-/vieradrig
Schutzart (IP):
IP30
Differenz verstellbar:
Ja
Höhe:
80,5 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Uhren-Raumthermostat, Uhrenthermostat, uhrenthermostat eberle, uhrenthermostat, FIT 3Rw / blau, FIT3Rwblau, 527820355100, Raumthermostat/Uhrenthermostat, Analog-Uhrenthermostat, Bimetall Thermostat, Digital Uhrenthermostat, Elektronischer Thermostat, Quarzuhrenthermostat, Raumregler mit Uhrenfunktion, Thermostat, Uhrentemperaturregler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,88*
€ 119,27*
€ 5,95*
ab € 94,92*
€ 119,30*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,67*
€ 125,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 103,06*
€ 128,96*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,70*
€ 129,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.