Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisoliermesser für Rundkabel, 1,5-2,5 mm², L 124 mm, 50 g, 30180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisoliermesser für Rundkabel, 1,5-2,5 mm², L 124 mm, 50 g, 30180
Abisoliermesser für Rundkabel, 1,5-2,5 mm², L 124 mm, 50 g, 30180
Artikel-Nr.:
     4502-06L8780
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30180
EAN/GTIN:
     4099891368760
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierer SE-Strip Typ Jokari 301. Für schnelles uns präzises Entmanteln aller gängigen Energie- und Sicherheitskabel von 1,5 bis 16 mm², keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich, mit integriertem Längenanschlag. Typ: 30180, Abisolierer 1,5 bis 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisoliermesser
Geeignet für:
Rundkabel
Länge:
124 mm
Leiterquerschnitt:
1,5-2,5 mm²
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0665 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abmantelungsmesser, Kabelabisoliermesser, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,68*
€ 35,69*
€ 5,90*
ab € 21,57*
€ 35,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.