Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendreher, PH2, Phillips, KL 100 mm, L 222 mm, BE-8620S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE Schraubendreher, PH2, Phillips, KL 100 mm, L 222 mm, BE-8620S
VDE Schraubendreher, PH2, Phillips, KL 100 mm, L 222 mm, BE-8620S
Artikel-Nr.:
     4502-06L4832
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8620S
EAN/GTIN:
     7314150033140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Typ Belzer BE-86.../BE-88. Für Phillips Recess PH- oder Pozidriv PZ-Schrauben, Spitzen nach DIN ISO 8764-1. Das Ergo-Heft gewährleistet Stabilität, mühelose Übertragung hoher Drehmomente, schonendes und ermüdungsfreies Arbeiten sowie sicheren Zugriff auf die jeweils gesuchte Klinge durch sinnvolle Farbsymbole auch am Klingenende; Klinge: aus Vanadium-Extra, fein geschliffen, hochglanzverchromt und in der ganzen Länge gehärtet, mit brünierter Spitze. Griff: aus Polypropylen und thermoplastischem Elastomer, ergonomisch, abgerundet, mit fein strukturierter Oberfläche. Ausführung mit blanker Klinge oder VDE-gemäß isolierter Klinge für Phillips-Kreuzschlitzschrauben Typ BE-86. Die Ausführungen mit SW haben einen Sechskantschlüsselhilfeansatz. Die Ausführungen mit VDE haben eine isolierte Klinge entsprechend VDE 1000 V. Technische Merkmale (Typ, Klingengröße (Gr.), Klingenlänge (K), Gesamtlänge (L), Klingenausführung): BE-8620 S, Gr. 2, K 100, L 222 mm, VDE-isol.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH2
Klingenlänge:
100 mm
Länge:
222 mm
Spitzentyp:
Phillips
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.1068 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,01*
€ 14,22*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,56*
€ 14,22*
€ 5,90*
ab € 9,63*
€ 14,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,50*
€ 16,26*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,48*
€ 17,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8040S
ab € 6,62*
Zubehör
Bahco
BE-8601
ab € 5,86*
Zubehör
Bahco
BE-8704S
ab € 6,53*
Zubehör
Bahco
BE-8915S
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.