Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionspinzette, unisoliert, Edelstahl, 155 mm, 5517 I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präzisionspinzette, unisoliert, Edelstahl, 155 mm, 5517 I
Präzisionspinzette, unisoliert, Edelstahl, 155 mm, 5517 I
Artikel-Nr.:
     4502-06L227
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     5517 I
EAN/GTIN:
     7314151573928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Pinzette isoliert
VDE-Pinzette
Pinzetten Typ BAHCO 5517 und 5517I. In Präzisionsausführung, gerade, mit fein gehauenen Spitzen, gehärtet und poliert-vernickelt; Länge: 155 mm. Typ: 5517I, Pinzette mit Isolation
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
Präzisionspinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
155 mm
Material:
Edelstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.02639 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,23*
€ 22,28*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,90*
€ 22,30*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,24*
€ 25,52*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 29,01*
€ 3,50*
ab € 42,38*
€ 54,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.