Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 5517 I Industriepinzette Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 5517 I Industriepinzette Stahl
Bahco 5517 I Industriepinzette Stahl
Bahco 5517 I Industriepinzette Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80261278
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     5517 I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Pinzette isoliert
VDE-Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Länge (mm)
155 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.