Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 220 Ω, 0.25 W, ±1 %, MMA02040C2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 220 Ω, 0.25 W, ±1 %, MMA02040C2200
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 220 Ω, 0.25 W, ±1 %, MMA02040C2200
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 220 Ω, 0.25 W, ±1 %, MMA02040C2200
Artikel-Nr.:
     4502-06E600
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C2200FB300
EAN/GTIN:
     4099879155177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
SMD-Dünnschicht-Widerstände Bauform 0204 Mini-MELF 0,25 Watt Toleranz 1,0 % Typ Vishay/Beyschlag MMA 0204 Professional.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0204
Durchmesser:
1.4 mm
Gehäuse:
Mini-MELF
Länge:
3.6 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
220 Ω
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0401*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,0497*
25
€ 5,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0942*
1 Tag
68672
5
€ 14,99*
ab € 0,0234*
€ 0,3467*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0497*
€ 0,0591
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0449*
€ 0,0534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0401*
€ 0,0477
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,0455
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMM02040C2200FB300
ab € 0,0119*
Ähnlich
Multicomp
MCFRBTNV2200
ab € 0,16*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV2200
ab € 0,0103*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-220RFI
ab € 0,0224*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204BTNX220R
ab € 0,246*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204FTDX220R
ab € 0,0203*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E2200BB100
ab € 0,286*
Ähnlich
Yageo
MMF204FRE220R
ab € 0,0227*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.