Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMM02040C2200FB300 Widerstand 2200 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMM02040C2200FB300 Widerstand 2200 Ohm Metall
Vishay SMM02040C2200FB300 Widerstand 2200 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107119636
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040C2200FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
2200 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0119*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1765*
€ 0,21004
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0331*
€ 0,0394
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0301*
€ 0,0358
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRBTNV2200
ab € 0,16*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV2200
ab € 0,0103*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-220RFI
ab € 0,0224*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204BTNX220R
ab € 0,246*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204FTDX220R
ab € 0,0203*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E2200BB100
ab € 0,286*
Ähnlich
Vishay
MMA02040C2200FB300
ab € 0,0128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.