Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SMA-A0204BTNX220R WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 220R/0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838062
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0204BTNX220R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
0,4w metallschichtwiderstand
melf widerstand
Nennleistung: 400 mW
  • Produktpalette: SMA-A
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 220 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0204BTNX220R, 2838062, 283-8062
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,246*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,746*
    € 0,88774
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C2200FB300
    ab € 0,0119*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV2200
    ab € 0,16*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV2200
    ab € 0,0103*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-220RFI
    ab € 0,0224*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX220R
    ab € 0,0203*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E2200BB100
    ab € 0,286*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C2200FB300
    ab € 0,0128*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.