Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MMA, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 220Ω ±0.1% / 0.07W ±15ppm/K, Melf 0204 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1804093
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040E2200BB100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 220Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0204
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.07W
Temperaturkoeffizient = ±15ppm/K
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = MMA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

EN 140401-803. MMA 0204 Präzisionswiderstände MELF 0,1 %. Fortschrittliche Dünnfilmtechnik Hohe Stabilität: Klasse 0,05 Großer Präzisionsbereich: 43 Ω bis 220 kΩ Kraftschlüssig befestigte Stahlkappen, verzinnt auf Nickel-Sperrschicht Reiner Sn-Anschluss auf Ni-Sperrschicht Für Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) geeignet
Weitere Informationen:
Widerstand:
220Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0204
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.07W
Temperaturkoeffizient:
±15ppm/K
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
MMA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, Widerstand, Widerstände, präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, 1804093, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, MMA02040E2200BB100, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,50*
1 Tag
872
1
€ 14,99*
ab € 0,286*
€ 1,005*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMM02040C2200FB300
ab € 0,0119*
Ähnlich
Multicomp
MCFRBTNV2200
ab € 0,16*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV2200
ab € 0,0103*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-220RFI
ab € 0,0224*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204BTNX220R
ab € 0,246*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204FTDX220R
ab € 0,0203*
Ähnlich
Vishay
MMA02040C2200FB300
ab € 0,0128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.