Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke, 11 m, 24-240 V AC/DC, Schraubanschluss, IP65, XUX9ARCNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reflexionslichtschranke, 11 m, 24-240 V AC/DC, Schraubanschluss, IP65, XUX9ARCNT
Reflexionslichtschranke, 11 m, 24-240 V AC/DC, Schraubanschluss, IP65, XUX9ARCNT
Artikel-Nr.:
     4502-05P9557
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUX9ARCNT16S40
EAN/GTIN:
     4099889428827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Profibus-Stecker
Reflexionslichtschranke
XUX-Reflexions-Lichtschranken Kit, Sn=11m, 24-240V AC/DC mit DIN-Stecker XUX-Optoelektronischer Sensor, Design Kompakt 92x71mm, Reflexions-Lichtschranke polarisiert, Schaltabstand Sn 11m, Spannungsversorgung 24-240V AC/DC, mit DIN-Hirschmann Stecker Die technischen Merkmale von XUX9ARCNT16S40 von Schneider Electric im Überblick * Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 * Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0 * Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 1 * Analogausgang 0 V...10 V Nein * Analogausgang -10 V...+10 V Nein * Analogausgang 4 mA...20 mA Nein * Analogausgang 0 mA...20 mA Nein * Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige * Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC) * Ausführung des Schaltausgangs sonstige * Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss * Bemessungsschaltabstand 11000 mm * Mit Kommunikationsschnittstelle SSI Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle SSD Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle Analog Nein * Mit Wiederanlaufsperre Nein * Mit Zeitfunktion Nein * Mit sonstigem Analogausgang Nein * Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Nein * Reflektor im Lieferumfang enthalten Nein * Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 240 V, 24 V * Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 240 V, 24 V * Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 240 V, 24 V * Breite des Sensors 31 mm * Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 0 * Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige * Einstellverfahren sonstige * Explosionsschutz-Kategorie für Gas sonstige * Laserschutzklasse sonstige * Lichtart Mehrfarben-LED * Max. Schaltabstand 15000 mm * Höhe des Sensors 92 mm * Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein * Gehäusebauform Normbauform * Tastfunktion hell-/dunkelschaltend * Umgebungstemperatur 55 °C, -25 °C * Schutzart (IP) IP65 * Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 1 * Spannungsart AC/DC * Vorausfallmeldung Nein * Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff * Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ansprechzeit:
25 ms
Ausführung:
Reflexionslichtschranke
Erfassungsabstand:
11 m
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24-240 V AC/DC
Stromversorgung:
3 A
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,18*
€ 150,00*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 129,88*
€ 156,08*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 131,62*
€ 158,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,43*
€ 161,53*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 140,97*
€ 169,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,39*
€ 201,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.