Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Öffner, 100 mA, Erfassungsbereich 15 mm, XS8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Öffner, 100 mA, Erfassungsbereich 15 mm, XS8
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Öffner, 100 mA, Erfassungsbereich 15 mm, XS8
Artikel-Nr.:
     4502-05P8457
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS8E1A1PBL2
EAN/GTIN:
     4099889445770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
XS8-Indu. Näher.sch. 26x26x13, PBT, Sn 15mm, 12-24 V DC, 2m Kabel XS8-Induktiver Näherungsschalter Bauform 26x26x13mm, Kunststoffgehäuse PBT, Schaltabstand Sn 15mm, Spannungsversorgung 12-24V DC, 2m Anschlussleitung Die technischen Merkmale von XS8E1A1PBL2 von Schneider Electric im Überblick * Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne * Ausführung der Schnittstelle ohne * Ausführung der Schaltfunktion Öffner * Ausführung des Schaltausgangs PNP * Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel * Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 * Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0 * Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0 * Art der Betätigung sonstige * Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1 * Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Nein * Schaltfrequenz 2000 Hz * Schaltabstand 15 mm * SIL gemäß IEC 61508 ohne * Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne * Gehäusebauform Sonderbauform * Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein * Länge des Sensors 13 mm * Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 100 mA * Mechanische Einbaubedingung für Sensor nicht bündig * Höhe des Sensors 26 mm * Kaskadierbar Nein * Kategorie nach EN 954-1 1 * Breite des Sensors 26 mm * Druckfest Nein * Beschichtung Gehäuse sonstige * Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 V, 12 V * Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne * Durchmesser des Sensors 0 mm * Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne * Spannungsart DC * Werkstoff des Gehäuses Kunststoff * Versorgungsspannung 24 V, 12 V * Störfestigkeit gegen magnetische Felder störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ausführung:
Induktiver sensor
Erfassungsbereich:
15 mm
Länge:
26 mm
Montage:
Aufbaumontage
Schaltfunktion:
1 Öffner
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.097 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.