Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage Ø 6,5 mm, 1 Schließer, 24 V (DC), 100 mA, Erfas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Einbaumontage Ø 6,5 mm, 1 Schließer, 24 V (DC), 100 mA, Erfas
Näherungsschalter, Einbaumontage Ø 6,5 mm, 1 Schließer, 24 V (DC), 100 mA, Erfas
Artikel-Nr.:
     4502-05P7995
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS606B3CAL2
EAN/GTIN:
     4099889441666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
XS6-Indu. Näher.sch. Ø 6,5, L51mm, Mes., Sn 2,5mm, 12-24 V DC, 2m Kabel Induktiver Näherungsschalter mit 6,5mm Durchmesser. Zylindrische Bauform, Länge 51mm, Messing, Schaltabstand Sn 2,5mm, Spannungsversorgung 12-24V DC, 2m Anschlussleitung Die technischen Merkmale von XS606B3CAL2 von Schneider Electric im Überblick * Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne * Ausführung der Schnittstelle ohne * Ausführung der Schaltfunktion Schließer * Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel * Ausführung des Schaltausgangs Zweidraht * Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0 * Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 1 * Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 * Art der Betätigung metallisches Target * Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1 * Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Nein * Schaltabstand 2 mm * SIL gemäß IEC 61508 ohne * Schaltfrequenz 3000 Hz * Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne * Gehäusebauform Zylinder glatt * Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein * Länge des Sensors 33 mm * Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 100 mA * Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig * Höhe des Sensors 0 mm * Kaskadierbar Nein * Kategorie nach EN 954-1 1 * Beschichtung Gehäuse vernickelt * Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 V, 12 V * Breite des Sensors 0 mm * Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne * Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne * Druckfest Nein * Durchmesser des Sensors 6,5 mm * Spannungsart DC * Werkstoff des Gehäuses Metall * Versorgungsspannung 24 V, 12 V * Störfestigkeit gegen magnetische Felder störfest gegen magnetisches Gleichfeld
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ausführung:
Induktiver sensor
Durchmesser:
6.5 mm
Erfassungsbereich:
2,5 mm
Länge:
51 mm
Montage:
Einbaumontage Ø 6,5 mm
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltspannung (DC):
24 V
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.048 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.