Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Öffner, 100 mA, Erfassungsbereich 2,5 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Öffner, 100 mA, Erfassungsbereich 2,5 mm,
Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Öffner, 100 mA, Erfassungsbereich 2,5 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-05P7650
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS4P08MB230
EAN/GTIN:
     4099889438734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
XS4-Indu. Näher.sch. M8, L50 mm, PPS, Sn 2,5 mm, 24-240V AC/DC, 2 m Kabel XS4-Induktiver Näherungsschalter M8 zylindrisches Format, Länge 50mm, PPS, Schaltabstand 2,5mm, 24-240V AC/DC, 2m Kabel Die technischen Merkmale von XS4P08MB230 von Schneider Electric im Überblick * Druckfest Nein * Durchmesser des Sensors 0 mm * Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne * Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne * Breite des Sensors 0 mm * Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 240 V, 24 V * Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 240 V, 24 V * Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 240 V, 24 V * Beschichtung Gehäuse sonstige * Kategorie nach EN 954-1 1 * Kaskadierbar Nein * Höhe des Sensors 8 mm * Mechanische Einbaubedingung für Sensor nicht bündig * Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 100 mA * Länge des Sensors 50 mm * Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein * Gehäusebauform Zylinder, Gewinde * Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne * Schaltfrequenz 3000 Hz * Schaltabstand 2 mm * SIL gemäß IEC 61508 ohne * Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Nein * Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 0 * Art der Betätigung sonstige * Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0 * Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0 * Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 * Ausführung des Schaltausgangs Zweidraht * Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel * Ausführung der Schaltfunktion Öffner * Ausführung der Schnittstelle ohne * Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne * Störfestigkeit gegen magnetische Felder störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld * Versorgungsspannung 240 V, 24 V * Werkstoff des Gehäuses Kunststoff * Spannungsart AC/DC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ausführung:
Induktiver sensor
Durchmesser:
8 mm
Erfassungsbereich:
2,5 mm
Länge:
50 mm
Montage:
Einbaumontage M8
Schaltfunktion:
1 Öffner
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.