Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage M18, 1 Schließer, 200 mA, Erfassungsbereich 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Näherungsschalter, Einbaumontage M18, 1 Schließer, 200 mA, Erfassungsbereich 12
Näherungsschalter, Einbaumontage M18, 1 Schließer, 200 mA, Erfassungsbereich 12
Artikel-Nr.:
     4502-05P7520
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS218AAPAL10
EAN/GTIN:
     4099889437843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
XS2-Indu. Näher.sch. M18, L60 mm, PPS, Sn 12 mm, 12-48 V DC, 10 m Kabel XS2-Induktiver Näherungsschalter M18 zylindrisches Format, Länge 60mm, PPS, Schaltabstand 12mm, 12-48V DC, 10m Kabel Die technischen Merkmale von XS218AAPAL10 von Schneider Electric im Überblick * Druckfest Nein * Durchmesser des Sensors 0 mm * Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne * Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne * Breite des Sensors 0 mm * Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 48 V, 12 V * Beschichtung Gehäuse sonstige * Kategorie nach EN 954-1 1 * Kaskadierbar Nein * Höhe des Sensors 18 mm * Mechanische Einbaubedingung für Sensor nicht bündig * Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 200 mA * Länge des Sensors 60 mm * Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein * Gehäusebauform Zylinder, Gewinde * Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne * Schaltfrequenz 1000 Hz * Schaltabstand 12 mm * SIL gemäß IEC 61508 ohne * Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Nein * Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1 * Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 * Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 1 * Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0 * Art der Betätigung metallisches Target * Ausführung des Schaltausgangs PNP * Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel * Ausführung der Schaltfunktion Schließer * Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne * Ausführung der Schnittstelle ohne * Störfestigkeit gegen magnetische Felder störfest gegen magnetisches Gleichfeld * Versorgungsspannung 12 V, 48 V * Werkstoff des Gehäuses Kunststoff * Spannungsart DC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ausführung:
Induktiver sensor
Durchmesser:
18 mm
Erfassungsbereich:
12 mm
Länge:
60 mm
Montage:
Einbaumontage M18
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.294 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,61*
€ 40,81*
€ 5,95*
ab € 31,59*
€ 40,92*
€ 3,90*
ab € 32,29*
€ 41,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,76*
€ 43,50*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 43,64*
€ 55,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.