Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeuggürtel, ohne Werkzeug, (L x H) 260 x 145 mm, 0.81 kg, 32.0387


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeuggürtel, ohne Werkzeug, (L x H) 260 x 145 mm, 0.81 kg, 32.0387
Werkzeuggürtel, ohne Werkzeug, (L x H) 260 x 145 mm, 0.81 kg, 32.0387
Werkzeuggürtel, ohne Werkzeug, (L x H) 260 x 145 mm, 0.81 kg, 32.0387
Werkzeuggürtel, ohne Werkzeug, (L x H) 260 x 145 mm, 0.81 kg, 32.0387
Werkzeuggürtel, ohne Werkzeug, (L x H) 260 x 145 mm, 0.81 kg, 32.0387
Werkzeuggürtel, ohne Werkzeug, (L x H) 260 x 145 mm, 0.81 kg, 32.0387
Artikel-Nr.:
     4502-05L9825
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0387
EAN/GTIN:
     4099891753245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel
werkzeug gürtel
Lieferumfang: Werkzeugtasche, Materialtasche und Gürtel mit Schnellverschluss, Werkzeuggürtel, 32.0387, Stäubli Electrical Connectors Der 32.0387 ist ein Werkzeuggürtel für MC4 und MC4-Evo 2. Er besteht aus einer Werkzeugtasche mit Lederhaltern, integrierten elastischen Fächern und D-Ring zur Aufbewahrung aller für die Montage vor Ort benötigten Werkzeuge. Eine Materialtasche mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung von Steckern und anderen Kleinteilen. Die Materialtasche kann dank eines Druckknopfes offen gehalten werden. Features * Langlebig dank strapazierfähigem, wetterfestem Material * Stabiler Sitz, der Werkzeuggurt verdreht sich nicht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkzeuggürtel-Set
Bestückung:
ohne Werkzeug
ESD-Schutz:
Nein
Höhe:
145 mm
Länge:
260 mm
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.81 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Tasche, Gürteltasche, Holster, Köcher, Servicetasche, Technikertasche, Werkzeugtasche, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Bohrschrauber, Schraubbohrer, Elektro-Schraubendreher, Accuschrauber, Akku-Schraubendreher, Akkuschrauber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 46,64*
€ 63,03*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 48,27*
€ 63,04*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 58,44*
€ 68,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.