Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug für PVC-Drähte, AWG 36-26, Leiter-Ø 0,12-0,4 mm, L 102 mm, 34.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierwerkzeug für PVC-Drähte, AWG 36-26, Leiter-Ø 0,12-0,4 mm, L 102 mm, 34.
Abisolierwerkzeug für PVC-Drähte, AWG 36-26, Leiter-Ø 0,12-0,4 mm, L 102 mm, 34.
Artikel-Nr.:
     4502-05L7739
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     40027
EAN/GTIN:
     4011391400276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Mini-Abisolierer PWS-Plus/ESD-Plus Typ Jokari 400. Leicht und handlich, in Präzisionsausführung zum Entmanteln PVC-isolierter Litzen und Leiter, einstellbar für 6 verschiedene Leiterdurchmesser. Durch die integrierte Schneidevorrichtung wird zusätzliches Schneiden von Cu-Drähten bis max. 0,8 mm ermöglicht. Der Längenanschlag ist regulierbar bis 15 mm. Geeignet für Isolationen aus PVC, Tefzel, Teflon, Mylar, Kynar u. a; Maße: L 102, B 42, H 14 mm, Gewicht: 34,5 g. Mini-Abisolierer ESD-Plus. Technische Merkmale (Typ, Abisolierbereich in AWG, Abisolierbereich in mm): 40027, 36 bis 26 AWG, 0,12 bis 0,4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisolierwerkzeug
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 36-26
Geeignet für:
PVC-Drähte
Länge:
102 mm
Leiterdurchmesser:
0,12-0,4 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0504 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, ESD-Zange, jokari abisolierzange, abisolierzange, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,42*
€ 32,50*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,17*
€ 32,52*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,18*
€ 32,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,74*
€ 33,30*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,08*
€ 36,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.