Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1234574 Herst.-Nr.: 460417 EAN/GTIN: 4011391400276 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
460417, Abmantelungwerkzeug ESD-Plus 001 Ø 0,12 - 0,40 mm, AWG 36 - 26 Mikro-Präzisionswerkzeug zum Entmanteln von Leitern und Litzen mit Werkzeuggehäuse aus elektrostatisch ableitendem Material. Eine spezielle Schneidvorrichtung ermöglicht das Schneiden von Drähten bis Ø 0,8 mm. Die Hebelklinge ist auswechselbar. TÜV-/GS-geprüft. (Inklusive regulierbarem Längenanschlag?), Fabrikat: Jokari Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 30 GRAMM | Herstellerartikelnummer: | 40027 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,42* | € 32,50* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,17* | € 32,52* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,18* | € 32,53* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,74* | € 33,30* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,08* | € 36,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|