Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Stufenbohrer, 6-32 mm, Ø 32 mm, 96 mm, Stahl, T3013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Stufenbohrer, 6-32 mm, Ø 32 mm, 96 mm, Stahl, T3013
HSS-Stufenbohrer, 6-32 mm, Ø 32 mm, 96 mm, Stahl, T3013
Artikel-Nr.:
     4502-05L6589
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3013
EAN/GTIN:
     5013969978063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
- Zentriert, bohrt und entgratet Bleche in einem - Titan beschichtet für längere Lebensdauer - HSS, präzisionsgeschliffen für genaues Bohren - Konstruktion mit zweifacher Spannut für schnelleres Bohren und längere Lebensdauer. - 3 glatte Flanken sorgen für festen Sitz im Bohrfutter - Kapazitäten: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 & 32 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
HSS-Stufenbohrer, 6-32 mm
Durchmesser:
32 mm
Länge:
96 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.175 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, Stufenbohrer, Werkzeugeinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,97*
€ 58,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 45,65*
€ 58,27*
€ 8,95*
ab € 44,39*
€ 58,55*
€ 5,90*
ab € 43,36*
€ 62,33*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 53,10*
€ 68,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.