Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK HSS Stufenbohrer Ø 6 → 32mm 14-stufig, 6mm → 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755248
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3013
EAN/GTIN:
     5013969978063
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Bohrertyp = Stufenbohrer
Anzahl Schritte = 14
Bohrer-ø = 6 → 32mm
Materialstärke max. = 32mm
Material/Stoff = HSS
Schneidengröße min. = 6mm
Schneidengröße max. = 32mm
Weitere Informationen:
Bohrertyp:
Stufenbohrer
Anzahl Schritte:
14
Bohrer-ø:
6 → 32mm
Materialstärke max.:
32mm
Material/Stoff:
HSS
Schneidengröße min.:
6mm
Schneidengröße max.:
32mm
Weitere Suchbegriffe: 2755248, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Spezialbohrer, CK, T3013, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Specialist Drill Bits
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 44,23*
€ 57,04*
€ 4,00*
ab € 38,21*
€ 58,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,68*
€ 58,64*
€ 5,90*
ab € 43,71*
€ 62,37*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 53,32*
€ 68,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.