Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider, 130 mm, 130 g, Schneidkapazität (4/2.3/1.5 mm/–), 3-132-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenschneider, 130 mm, 130 g, Schneidkapazität (4/2.3/1.5 mm/–), 3-132-16
Seitenschneider, 130 mm, 130 g, Schneidkapazität (4/2.3/1.5 mm/–), 3-132-16
Artikel-Nr.:
     4502-05L526
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-132-16
EAN/GTIN:
     4250838501972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider bernstein
seitenschneider
Seitenschneider Typ Bernstein 3-132-16. Mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen. Schneidwerte: harter Draht bis 1,0 mm, mittelharter Draht 2,0 mm, weicher Draht 3,0 mm. Material: Spezialstahl, verchromt und poliert. Schneide: Semi Flush, schwedische Form. Kopfbreite: 17 mm. Kopfdicke: 9,0 mm. Schneidenlänge: 16 mm. Länge: 130 mm. Gewicht: 130 g.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenschneider
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
130 mm
Material:
Spezialstahl
Schneidkapazität (hart):
1.5 mm
Schneidkapazität (mittelhart):
2.3 mm
Schneidkapazität (weich):
4 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.135 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Diagonalschneider, Handwerkzeug, Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,79*
€ 25,12*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,94*
€ 25,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-133-13
ab € 23,32*
Ähnlich
Bernstein
3-245-13
ab € 22,45*
Ähnlich
Bernstein
3-625-15
ab € 21,30*
Ähnlich
Bernstein
3-627-15
ab € 20,82*
Ähnlich
Bernstein
3-602-15
ab € 17,87*
Ähnlich
Bernstein
3-603-15
ab € 19,15*
Ähnlich
Bernstein
3-606-15
ab € 19,21*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-573
ab € 11,09*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-604-15
ab € 17,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.