Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Flachzange, L 120 mm, 60 g, 3-932-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD-Flachzange, L 120 mm, 60 g, 3-932-7
ESD-Flachzange, L 120 mm, 60 g, 3-932-7
Artikel-Nr.:
     4502-05L4640
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-932-7
EAN/GTIN:
     4250838503204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Flachzange, 3-932-7, Bernstein Zangen der BLACKline zeichnen sich durch die tauchisolierten schlanken Griffe aus. Die hochglanzpolierte Oberfläche und das eingelegte Gewerbe garantieren bei guter Pflege eine lange Lebensdauer. Die sehr schmalen Zangenköpfe sind ideal für das Arbeiten an filigranen Bauteilen geeignet. Features * Schlankes Modell * Kopfbreite 15 mm * Backenlänge 21,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachzange
Backenlänge:
21.5 mm
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
120 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,23*
€ 34,05*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,72*
€ 34,06*
€ 5,90*
ab € 22,17*
€ 34,08*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 25,26*
€ 34,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 150 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.