Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-932-7 Zange Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-932-7 Zange Spitzzange
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-932-7 Zange Spitzzange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77417756
Herst.-Nr.:
     3-932-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
ANWENDUNGSBEREICH
Zangen der BLACKline zeichnen sich durch die tauchisolierten schlanken Griffe aus. Die hochglanzpolierte Oberfläche und das eingelegte Gewerbe garantieren bei guter Pflege eine lange Lebensdauer. Die sehr schmalen Zangenköpfe sind ideal für das Arbeiten an filigranen Bauteilen geeignet.

TECHNISCHE PRODUKTBESCHREIBUNG
Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl, hochglanz stahlpoliert, durchgestecktes Gewerbe, mit ableitfähiger Tauchisolation und Doppelblattfeder.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Spitzzange
Klemmbacke Länge
21.5 mm
Anzahl der Zangen
1
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 150 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.