| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05L4632 Herst.-Nr.: 3-680 EAN/GTIN: 4250838502801 |
| | |
|
| | |
| ESD-Zangen-Set, 3-680, BERNSTEIN Aus Spezial-Werkzeugstahl, hochglanzbrüniert, durchgestecktes Gelenk, mit ableitfähiger 2-K-Handschutzhaube und auswechselbarer Doppelblattfeder. Features * 2-Komponenten ESD Kunststoff-Griff ergonomisch geformt * Kopfbreite ca. 10 mm * Oberfläche Spezial-Brünierung, blendfrei * In ableitfähiger Reißverschluss Tasche Lieferumfang * ESD ableitfähige Reißverschlusstasche * 1 x Mini-Seitenschneider * 1 x Spitzenschneider * 1 x Flachrundzange mit Schneide * 1 x Spitzzange Weitere Informationen: | | ESD-Schutz: | Ja | Inhalt: | 4-teilig | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.39 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachzange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, bernstein werkzeugsätze, modul werkzeuge, zangensatz 4 teilig |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,03* | € 221,38* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 180,88* | € 221,40* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 202,63* | € 261,02* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,28* | € 293,38* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,95* | € 384,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|