| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05L3216 Herst.-Nr.: TOP TOOL BELT R EAN/GTIN: 8024482188782 |
| | |
|
| | |
| Werkzeuggürtel, WL00059, GT LINE Verstellbarer Werkzeuggürtel mit aufgenähten Taschen, Hammer- und Klebebandhalterung und Taillenverschluss durch Schnappsystem. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Werkzeuggürtel | Bestückung: | ohne Werkzeug | Breite: | 230 mm | ESD-Schutz: | Nein | Länge: | 500 mm | Ursprungsland: | VN | Gewicht: | 0.35 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Tasche, Gürteltasche, Holster, Köcher, Servicetasche, Technikertasche, Werkzeugtasche, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Bohrschrauber, Schraubbohrer, Elektro-Schraubendreher, Accuschrauber, Akku-Schraubendreher, Akkuschrauber |
| | |
| |